Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 410-160 Anschlussstück AG M10X1 IG M16X1.5

  • ERIKS:13776757
  • Fabrikant:7613288099265
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,93/ stukexcl. btw

€ 5,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Draadnippel
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
M 10x1
Uitwendige buisdiameter aansluiting
10 mm
Nom. binnendiameter 2
M 16x1.5
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
l1
30
l2
7.5 mm