Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 410-008 Rohrverbinder AG M20x1,5 2xIG M16x1,5

  • ERIKS:13776748
  • Fabrikant:7613288155633
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,99/ stukexcl. btw

€ 42,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
M 20x1.5
Uitwendige buisdiameter aansluiting
10 mm
Nom. binnendiameter 2
M 16x1.5
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)