Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 410-004 Anschlussstück AG M16X1.5, IG M16X1.5

  • ERIKS:13776746
  • Fabrikant:7613288155657
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,17/ stukexcl. btw

€ 5,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Draadnippel
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
M 16x1.5
Uitwendige buisdiameter aansluiting
10 mm
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
l1
23
l2
9 mm