€ 10,22/ stukexcl. btw
€ 12,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | L |
Type | Elbow Screw-In Connectors |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 90 °C |
Max. werkdruk | 315 bar |
Alarmfunctie | Nee |
Gewicht | 0.066 kg |
Diameter | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Aansluiting | R1/8 |