Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 408-413 Gerade Einschraubverschraubung

  • ERIKS:13776218
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,95/ stukexcl. btw

€ 8,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
VP
Type
Straight Connector
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 90 °C
Beschermingsgraad (IP)
67
Alarmfunctie
Nee
Diameter
8 mm