Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 408-211 Verschlussschraube d1=M12x1 - sw=17

  • ERIKS:13776215
  • Fabrikant:7613288155817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,39/ stukexcl. btw

€ 1,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Type
408-211
Materiaal
Staal, verzinkt
Draadmaat (M..)
M 12x1
l1
12 mm
SW
17 mm
l2
7 mm