€ 29,64/ stukexcl. btw
€ 35,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Vorm | Draadnippel |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Nom. binnendiameter | 1/8" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 8 mm |
Nom. binnendiameter 2 | M 14x1.5 |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Metrisch |
l1 | 29 |
l2 | 8 mm |