€ 7,82/ stukexcl. btw
€ 9,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Vorm | Draadnippel |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Nom. binnendiameter | M 22x1.5 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 8 mm |
Nom. binnendiameter 2 | M 14x1.5 |
Aansluiting | Binnendraad (Metrisch) |
l1 | 24 |
l2 | 12 mm |