Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 408-005 Anschlussstück AG M16X1.5 IG M14X1.5

  • ERIKS:13776199
  • Fabrikant:7613288155886
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3,89/ stukexcl. btw

€ 4,71incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Draadnippel
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
M 16x1.5
Uitwendige buisdiameter aansluiting
8 mm
Nom. binnendiameter 2
M 14x1.5
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
l1
22
l2
9 mm