Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 406-612 Überwurfschraube M10x1 auf ø 6 mm

  • ERIKS:13776111
  • Fabrikant:7613288003682
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,94/ stukexcl. btw

€ 1,14incl. btw

1601 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Materiaal
Messing
Sleutelwijdte
10 mm
l2
4 mm
l1
13 mm
d1
M10 x 1