Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 406-055 Anschlussstück AG R 3/8 IG M10X1

  • ERIKS:13776064
  • Fabrikant:7613288156272
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,33/ stukexcl. btw

€ 7,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Draadnippel
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
3/8"
Uitwendige buisdiameter aansluiting
6 mm
Nom. binnendiameter 2
M 10x1
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Metrisch
l1
21
l2
10 mm