Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 406-008 Rohrverbinder AG M14x1,5 2xIG M10x1

  • ERIKS:13776056
  • Fabrikant:7613288156319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,41/ stukexcl. btw

€ 6,55incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
M 10x1
Uitwendige buisdiameter aansluiting
6 mm
Nom. binnendiameter 2
M 14x1.5
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)