€ 0,14/ stukexcl. btw
€ 0,17incl. btw
1103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Type | 404-603 |
Type | 404-603 |
Uitwendige slangdiameter 1 | 4 mm |
Materiaal | Messing |
l1 | 10 mm |
d2 | 2.2 mm |
d3 | 3.8 mm |