Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 404-011 Verschlussschraube d1=M8x1 - sw=11

  • ERIKS:13775787
  • Fabrikant:7613288156418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,76/ stukexcl. btw

€ 0,92incl. btw

359 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Type
404-011
Materiaal
Staal, verzinkt
Draadmaat (M..)
M 8x1
l2
6 mm
l1
10 mm
SW
11 mm