Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 403-006-651 Kniestück kegeliges AG=R1/4, IG=M10x1

  • ERIKS:13775670
  • Fabrikant:7613288156470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,01/ stukexcl. btw

€ 15,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Elleboog
Materiaal
Staal
Nom. binnendiameter
1/4"
Uitwendige buisdiameter aansluiting
6 mm
Nom. binnendiameter 2
M 10x1
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Metrisch
Normering draadaansluiting
DIN 158/DIN 2999
l1
17
l2
17.5 mm