Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 402-612 Überwurfschraube M6x0,75 auf ø 2,5 mm

  • ERIKS:13775594
  • Fabrikant:7613288003187
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,70/ stukexcl. btw

€ 0,85incl. btw

179 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Materiaal
Messing
Sleutelwijdte
7 mm
l2
3 mm
l1
9 mm
d1
M6 x 0.75