Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 402-006 Anschlussstück AG M8X1 IG M6X0.75

  • ERIKS:13775585
  • Fabrikant:7613288156500
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1,38/ stukexcl. btw

€ 1,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Draadnippel
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
M 8x1
Uitwendige buisdiameter aansluiting
2.5 mm
Nom. binnendiameter 2
M 6x0.75
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
l1
15
l2
7.5 mm