Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 402-004 Anschlussstück M6-M6x0,75 45 bar nach DIN 3862

  • ERIKS:13775584
  • Fabrikant:7613288156517
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1,60/ stukexcl. btw

€ 1,94incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Draadnippel
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
M 6
Uitwendige buisdiameter aansluiting
2.5 mm
Nom. binnendiameter 2
M 6x0.75
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
l1
13
l2
5.5 mm