€ 616,55/ stukexcl. btw
€ 746,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | 161-140-050 |
Type | Solenoid valve |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Voedingsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | DIN EN175301-803 |
Vermogen | 16 W / 5 W |
Materiaal huis | Aluminium |
Inschakelduur | 100 % ED |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Mediumtemperatuur | Van -25 °C tot 75 °C |
Type | Magneetventiel |
Maat | 5.83 × 2.28 × 1.77 |