Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 361 doseerapparaat voor smeersystemen

  • ERIKS:14084154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,25/ stukexcl. btw

€ 55,96incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
361
Type
Metering Device
Smeermiddel
Olie
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Max. werkdruk
80 bar
Aantal aansluitingen
1
Debiet
0.03 cm³
Alarmfunctie
Nee
Diameter
4 mm
Lengte
46.5 mm
Breedte
14 mm
Afdichtingsmateriaal
NBR
Materiaal
Messing
Aansluiting
G1/8