Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 350 doseerapparaat voor smeersystemen

  • ERIKS:14257465
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8,82/ stukexcl. btw

€ 10,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
995-993
Type
Metering Nipple
Diameter aansluiting (M..)
4
Materiaal
Messing
Aansluiting
Doseernippel (VS) 4 mm met SKF snelkoppeling
Uitvoering
Doseernippel
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Type
Doseernippel