€ 115,34/ stukexcl. btw
€ 139,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | 350 |
Type | Metering Device |
Smeermiddel | Olie |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 80 °C |
Max. werkdruk | 80 bar |
Aantal aansluitingen | 5 |
Alarmfunctie | Nee |
Hoogte | 18 mm |
Lengte | 97 mm |
Breedte | 86 mm |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Materiaal | Zink drukgegoten |
Aansluiting | 6 - 10 MMT |