Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 350 doseerapparaat voor efficiënte vettoevoer

  • ERIKS:13770762
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 165,01/ stukexcl. btw

€ 199,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
350
Type
Metering Device
Smeermiddel
Olie
DIN-norm
DIN 3862
Goedkeuring
DIN 3862
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Max. werkdruk
80 bar
Aantal aansluitingen
5
Debiet
0.6 cm³
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
86 mm
Uitvoering
Voorsmeerdoseerorgaan
Lengte
97 mm
Breedte
18 mm
Afdichtingsmateriaal
NBR
Materiaal
Zink drukgegoten
Aansluiting
6 - 10 MMT