Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 350 doseerapparaat voor efficiënte smeermiddeltoevoer

  • ERIKS:13770471
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8,31/ stukexcl. btw

€ 10,06incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
350
Type
Exchangeable Metering Nipples For Oil
Smeermiddel
Olie
DIN-norm
DIN 3862
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Max. werkdruk
80 bar
Aantal aansluitingen
2
Debiet
0.4 cm³
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
86 mm
Uitvoering
Voorsmeerdoseerorgaan
Lengte
46 mm
Breedte
18 mm
Afdichtingsmateriaal
NBR
Materiaal
Messing
Aansluiting
6 - 10 MMT