Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 345-5VS-33333-ZZ Kolbenverteiler für Fließfett (alt 345-933-333)

  • ERIKS:13770051
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,25/ stukexcl. btw

€ 146,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
345
Type
345-5VS-33333-ZZ
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Aantal aansluitingen
5
Debiet
0.06 cm³
Fabricagemethode
Zink drukgegoten
Afdichtingsmateriaal
NBR
Aansluiting
4 mm