Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 345-522-X22 Kolbenverteiler für

  • ERIKS:13770034
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 115,14/ stukexcl. btw

€ 139,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
340
Type
Metering Device
Goedkeuring
DIN 3862
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Max. werkdruk
80 bar
Aantal aansluitingen
2
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
15 mm
Lengte
99 mm
Breedte
58 mm
Afdichtingsmateriaal
NBR
Materiaal
Zink drukgegoten
Aansluiting
6 - 10 MMT