Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 345-500-22222-ZZ Kolbenverteiler für Fliessfett (alt 345-522-222)

  • ERIKS:13770023
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,45/ stukexcl. btw

€ 134,85incl. btw

411 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
345
Type
345-500-22222-ZZ
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Aantal aansluitingen
5
Debiet
0.03 cm³
Fabricagemethode
Zink drukgegoten
Afdichtingsmateriaal
NBR
Aansluiting
4 mm