€ 111,45/ stukexcl. btw
€ 134,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | 345 |
Type | 345-400-55555-ZZ |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 80 °C |
Aantal aansluitingen | 5 |
Debiet | 0.16 cm³ |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Materiaal | Zink drukgegoten |
Aansluiting | 4 mm |