Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 345-400-44444-ZZ Kolbenverteiler für Öl (345-444-444)

  • ERIKS:13769986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,45/ stukexcl. btw

€ 134,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
345
Type
345-400-44444-ZZ
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Aantal aansluitingen
5
Debiet
0.1 cm³
Afdichtingsmateriaal
NBR
Materiaal
Zink drukgegoten
Aansluiting
4 mm