€ 90,11/ stukexcl. btw
€ 109,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | 343 |
Type | 343-5VS-44400-ZZ |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 80 °C |
Aantal aansluitingen | 3 |
Debiet | 0.1 cm³ |
Fabricagemethode | Zink drukgegoten |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Aansluiting | 4 mm |