Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 343-500-22200-ZZ Kolbenverteiler für Fließfett

  • ERIKS:13769870
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,62/ stukexcl. btw

€ 92,71incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
343
Type
343-500-22200-ZZ
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Aantal aansluitingen
3
Debiet
0.03 cm³
Fabricagemethode
Zink drukgegoten
Afdichtingsmateriaal
NBR
Aansluiting
4 mm