€ 80,37/ stukexcl. btw
€ 97,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | 343 |
Type | 343-4VS-11100-ZZ |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 80 °C |
Aantal aansluitingen | 3 |
Debiet | 0.01 cm³ |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Materiaal | Zink drukgegoten |
Aansluiting | 4 mm |