Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 343-400-11100-ZZ Kolbenverteiler für Öl (alt 343-411-100)

  • ERIKS:13769833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,03/ stukexcl. btw

€ 89,58incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
343
Type
343-400-11100-ZZ
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Aantal aansluitingen
3
Debiet
0.01 cm³
Afdichtingsmateriaal
NBR
Materiaal
Zink drukgegoten
Aansluiting
4 mm