Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 342-5VS-22000-ZZ Kolbenverteiler für Fließfett (alt 342-922-000)

  • ERIKS:13769775
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,88/ stukexcl. btw

€ 78,50incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
342
Type
342-5VS-22000-ZZ
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Aantal aansluitingen
2
Debiet
0.03 cm³
Fabricagemethode
Zink drukgegoten
Afdichtingsmateriaal
NBR
Aansluiting
4 mm