Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 342-500-33000-ZZ Kolbenverteiler für Fliessfett (alt 342-533-000)

  • ERIKS:13769770
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,17/ stukexcl. btw

€ 70,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
342
Type
342-500-33000-ZZ
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Aantal aansluitingen
2
Debiet
0.06 cm³
Fabricagemethode
Zink drukgegoten
Afdichtingsmateriaal
NBR
Aansluiting
4 mm