Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 342-4VS-44000-ZZ Zuigerverdel. voor olie (alt 342-144-000)

  • ERIKS:13769768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,15/ stukexcl. btw

€ 81,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
342
Type
342-4VS-44000-ZZ
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Aantal aansluitingen
2
Debiet
0.1 cm³
Afdichtingsmateriaal
NBR
Materiaal
Zink drukgegoten
Aansluiting
4 mm