€ 56,21/ stukexcl. btw
€ 68,01incl. btw
146 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | 342 |
Type | 342-400-22000-ZZ |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 80 °C |
Aantal aansluitingen | 2 |
Debiet | 0.03 cm³ |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Materiaal | Zink drukgegoten |
Aansluiting | 4 mm |