Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 340 doseerapparaat voor smeersystemen

  • ERIKS:14485971
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 76,62/ stukexcl. btw

€ 92,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
340
Type
Pre-Lubrication Metering Device
Smeermiddel
Vet: NLGI 00 & 000, minerale en synthetische olie: 20-2000mm²/s
Aantal uitgangen
3
Afmetingen
Min. 48x53x15/max. 99x58x15 mm
Aansluiting invoer
∅6-10mm, M 10×1
Aansluiting uitlaat
∅2.5mm