€ 76,62/ stukexcl. btw
€ 92,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | 340 |
Type | Metering Device |
Smeermiddel | Olie |
DIN-norm | DIN 3862 |
Goedkeuring | DIN 3862 |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 80 °C |
Max. werkdruk | 80 bar |
Aantal aansluitingen | 3 |
Debiet | 0.06 cm³ |
Alarmfunctie | Nee |
Diameter | 6 mm |
Hoogte | 58 mm |
Uitvoering | Voorsmeerdoseerorgaan |
Lengte | 65 mm |
Breedte | 15 mm |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Materiaal | Zink drukgegoten |
Aansluiting | 6 - 10 MMT |