Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 340 doseerapparaat voor gecontroleerde vettoevoer

  • ERIKS:13819011
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,70/ stukexcl. btw

€ 9,32incl. btw

104 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
341
Type
Metering Nipple
Smeermiddel
Olie
DIN-norm
DIN 3862
Goedkeuring
DIN 3862
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Max. werkdruk
80 bar
Debiet
0.1 cm³
Alarmfunctie
Nee
Diameter
4 mm
Uitvoering
Voorsmeerdoseerorgaan
Afdichtingsmateriaal
NBR
Materiaal
Messing
Aansluiting
Sluitpluggen voor schroefdraad M 10×1