€ 51,61/ stukexcl. btw
€ 62,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | 321 |
Type | Metering Device |
Smeermiddel | Vet |
DIN-norm | DIN 3862 |
Goedkeuring | DIN 3862 |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 80 °C |
Max. werkdruk | 45 bar |
Aantal aansluitingen | 1 |
Debiet | 0.06 cm³ |
Alarmfunctie | Nee |
Diameter | 19.6 mm |
Uitvoering | Voorsmeerdoseerorgaan |
Bewakingsinrichting | Drukschakelaar in de hoofdleiding (voor inschroeftype) |
Lengte | 40.5 mm |
Breedte | 11.7 mm |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Materiaal | Staal |
Aansluiting | M10 |