Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 321 doseerapparaat voor gecentraliseerde smeersystemen

  • ERIKS:13767841
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 284,98/ stukexcl. btw

€ 344,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
321
Type
Metering Device
Smeermiddel
Vet
DIN-norm
DIN 3862
Goedkeuring
DIN 3862
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Max. werkdruk
45 bar
Aantal aansluitingen
1
Debiet
0.01 cm³
Alarmfunctie
Nee
Diameter
30 mm
Hoogte
11 mm
Uitvoering
Voorsmeerdoseerorgaan
Bewakingsinrichting
Drukschakelaar in de hoofdleiding (voor inschroeftype)
Breedte
30 mm
Afdichtingsmateriaal
NBR
Materiaal
Staal
Aansluiting
M10x1