Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 301-001 Anschlussstück AG M14X1.5, IG M14X1.5

  • ERIKS:13765354
  • Fabrikant:7613288156630
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3,30/ stukexcl. btw

€ 3,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Draadnippel
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
M 14x1.5
Uitwendige buisdiameter aansluiting
8 mm
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
l1
26
l2
9 mm