Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 267-001.19 Anschlussstück AG M18X1.5, IG M10X1

  • ERIKS:13761615
  • Fabrikant:7613288156647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,45/ stukexcl. btw

€ 9,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Draadnippel
Materiaal
Messing
Nom. binnendiameter
M 18x1.5
Uitwendige buisdiameter aansluiting
6 mm
Nom. binnendiameter 2
M 10x1
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
l1
21
l2
10 mm