€ 3,96/ stukexcl. btw
€ 4,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Vorm | Draadnippel |
Materiaal | Messing |
Nom. binnendiameter | 1/8" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 6 mm |
Nom. binnendiameter 2 | M 10x1 |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Metrisch |
l1 | 24 |
l2 | 8 mm |