€ 739,29/ stukexcl. btw
€ 894,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | 242 |
Type | High-Pressure Hose With Grease |
Smeermiddel | Minerale en synthetische oliën |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Max. werkdruk | 10 bar |
Aantal aansluitingen | 10 |
Alarmfunctie | Nee |
Diameter | 6 mm |
Hoogte | 93 mm |
Uitvoering | Instelbare smoorklep |
Bewakingsinrichting | Gefederde metalen pen in het kijkglas voor visuele oliedoorstroombewaking. |
Lengte | 185 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Aansluiting | M10x1 |