Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 242 doseerapparaat voor nauwkeurige smeermiddeltoevoer

  • ERIKS:13759304
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 213,42/ stukexcl. btw

€ 258,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
242
Type
High-Pressure Hose With Grease
Smeermiddel
Minerale en synthetische oliën
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Max. werkdruk
10 bar
Aantal aansluitingen
2
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
97 mm
Uitvoering
Instelbare smoorklep
Bewakingsinrichting
Gefederde metalen pen in het kijkglas voor visuele oliedoorstroombewaking.
Lengte
66 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Aansluiting
M16×1.5