Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 242 doseerapparaat voor gecontroleerde vetver

  • ERIKS:13759306
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 257,77/ stukexcl. btw

€ 311,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
242
Type
High-Pressure Hose With Grease
Smeermiddel
Minerale en synthetische oliën
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Max. werkdruk
10 bar
Aantal aansluitingen
3
Alarmfunctie
Nee
Diameter
6 mm
Hoogte
93 mm
Uitvoering
Instelbare smoorklep
Bewakingsinrichting
Gefederde metalen pen in het kijkglas voor visuele oliedoorstroombewaking.
Lengte
66 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Aansluiting
M10x1