Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 24-0701-3000 Antrieb kompl.

  • ERIKS:13758622
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 380,80/ stukexcl. btw

€ 460,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
RA
Type
Rotary Drive
Snelheid
1800 tr/min
Beschermingsgraad (IP)
IP 55
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 176 °F
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 80 °C