Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 175-210-015

  • ERIKS:13610694
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 63,89/ stukexcl. btw

€ 77,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
DSA
Type
Pressure Switch
Smeermiddel
NLGI 0-3
Max. werkdruk
45 bar
Beschermingsgraad (IP)
65
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
41 mm
Lengte
83 mm
Breedte
129 mm
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)